ガラリ50φのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
108件の「ガラリ50φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口カバー外」、「換気ベントキャップ」、「ガラリ 50」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング1位
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング2位
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業ランキング3位
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付材質SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウランキング4位
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング5位
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
1個
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
1個
849税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
1個
2,898税込3,188
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
1個
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
3,898税込4,288
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)