ガラリ65のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
183件の「ガラリ65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気ガラリ 50」、「ガラリ」、「ace 換気口」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング1位
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング2位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷


ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウランキング4位
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ランキング5位
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
1個
849税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
549税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
1個
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
1個
3,698税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50
1個
308税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂仕様防虫網付(AES樹脂成形網)シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)