ガランのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
2,227件の「ガラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラリ」、「カラン」、「水栓」などの商品も取り扱っております。
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング1位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フリーガラリ SYS(シブタニ)ランキング2位
材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウランキング3位
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング4位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ランキング5位
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
1個
3,298税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
848税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
1個
849税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
1組
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付有効換気面積(cm2)132.5
1枚
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りなし付属品ビス付寸法(縦×横)(mm)195×245有効換気面積(cm2)58.2
1枚
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1個
1,798税込1,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
1個
799税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切なしシルバー仕上アルマイト処理
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
1組
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)