- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- ガートルのおすすめ人気ランキング
ガートルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新371件の「ガートル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イルリガートル」、「点滴 バッグ」、「イルリガードル」などの商品も取り扱っております。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
1セット
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
1個
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
扶桑精機重力式液容器
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
容量(mL)500材質硬質硝子ノズル口径(Φmm)9胴径×全長(mm)71×255
1個
¥5,198税込¥5,718
5日以内出荷
牧口ゴムパンライトガードル 500mL
仕様オートクレーブ、EOG滅菌可材質PC(ポリカーボネート)容量(mL)500チューブ径(Φmm)(適合)7~8アズワン品番0-7589-01
1本
¥2,890税込¥3,179
翌々日出荷
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
O-LIGHTⅡスプレーガン専用カップ。
カップ取付けナットを緩めずに、カップの角度を自由に変える事が可能。
スタント付きで作業中断時にスプレーガンを、安定して置くことが可能。
用途スプレーガンでの塗装の際、塗料供給容器に。取付ねじG1/4材質(ジョイント部)アルミニウム質量(g)210材質(カップ部)POM(ジュラコン(R))
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5094質量(g)150
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
容量(L)1トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)
1個
¥7,398税込¥8,138
翌々日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用適合機種LO-3000A
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷