- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- クレーンのおすすめ人気ランキング
クレーンのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新2,475件の「クレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門型クレーン」、「クレーム」、「移動式手動クレーン」などの商品も取り扱っております。
京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
スーパーツールマルチクレーン (低床型)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
スーパーツールマルチクレーン(軽量型)
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
スリーエッチパイプジブクレーン
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
をくだ屋技研ミニジブクレーン型パワーリフター
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
1台
¥349,800税込¥384,780
翌々日出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300
1台
¥699,800税込¥769,780
11日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980税込¥40,678
当日出荷
スーパーツールポータブル門型クレーン
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。
移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000質量(kg)377揚程(m)3
1台
¥599,800税込¥659,780
20日以内出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)3~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140操作床上押しボタン式使用チェーンリンクチェーン
スーパーツールジブクレーン(ニューシンプルタイプ 床固定式)
揚程(m)3.1定格荷重(t)0.16全高(m)3.4取付穴径(Φmm)ホイスト:30旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
京町産業車輌KSK ハンドジブリフト
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
スーパーツールスーパー 移動式ジブクレーン
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
をくだ屋技研ジブクレーン型パワーリフター
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700全長(mm)1585全幅(mm)695全高(mm)1950ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45車体質量(kg)260ロードセンター(mm)アーム:960オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)50(18)
1台
¥599,800税込¥659,780
翌々日出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。簡易式。組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1912質量(kg)109揚程(m)2.3全高(m)2.5全幅(cm)300
1個
¥689,800税込¥758,780
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
定格荷重(t)0.1仕様ニューシンプルタイプ。床固定式トラスコ品番460-1581質量(kg)284揚程(m)3.1全高(m)3.4アーム長さ(cm)370旋回角度(°)柱取り付け部:180。中間アーム:右180、左90
1台
¥489,800税込¥538,780
11日以内出荷