- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ゲンコのおすすめ人気ランキング
ゲンコのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新2,591件の「ゲンコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首長ゲンコ」、「パイプ 吊り 金具」、「ゲンコ止」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
フジテック・ジャパンステンレスブラケット 首長
付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
用途パイプの固定に材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト仕上クローム
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別片形状直止仕上ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ止メ型
付属品M3皿木ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469税込¥516
6日以内出荷
ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)形状直止寸法(mm)25仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689税込¥758
6日以内出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5種別通形状直通仕上ヘアーライン
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製