コロンのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
511件の「コロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「香水」、「オードトワレ」、「フレグランス」などの商品も取り扱っております。
ギャツビー シャワーフレッシュ マンダムランキング1位
1個(60mL)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

rocos pure(ロコスピュア) 晴香堂(旧:オカモト産業)ランキング2位
みずみずしい香りが車内に広がる!ドリンクホルダーに収まるコロンとした愛くるしいカタチが人気のロコスに、 透明感のある新シリーズが登場。清潔感のある人気の香りをセレクト。
用途芳香・消臭剤
1個(95mL)
819税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ロコスピュア CARALLランキング3位
みずみずしい香りが車内に広がる ! コロンとした愛くるしいカタチとライトカラーのゲルタイプ芳香・消臭剤。清潔感のある人気の香りをセレクト。
仕様●容量:95mL●本体寸法:W66×H65×D66mm●本体重量:151gアズワン品番68-1980-52
1個
749税込824
10日以内出荷

柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)ランキング4位
【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。内寸法(mm)175×215
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

デザイナーズコロンタンク ダイヤケミカルランキング5位
ドリンクホルダーにぴったりな大容量液体芳香剤。
タイプリキッド
1個(160mL)
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルファックスソールバランス コロン
ヒミツは足裏の一本歯にあり。 立つだけ体幹トレーニング。 在宅ワーク、自粛生活で運動不足気味。 なんとなくお腹やお尻に脂肪が… プロアスリートが実践している下駄を使った体幹トレーニングを自宅でできる「ながらトレーニング」に! ソール部分の一本歯に立つだけで深層筋にアプローチ、体幹力アップ。 基礎代謝を上げ、痩せやすいカラダづくりを目指します。 【基礎代謝を上げて太りにくいカラダづくり】 筋力をつけることで基礎代謝を上げる。 立つだけで筋力強化。 【体幹力をつけて姿勢を美しく】 立つこと、バランスをとることで体幹力(姿勢筋)強化。 美しい姿勢をつくる。 コロンとした形状がとってもCUTE 足指を前でつかむことで足指トレーニング 通気性の良いメッシュ
サイズ(cm)22.5~25材質生地:ポリエステル、レーヨン、その他、中材・底材:ポリエチレン靴タイプスリッパ標準質量(g/片足)210
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング付属品両面テープ取付置き型質量(g)200タイプゼリー寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Floral Rich (フローラルリッチ) トップノート:オレンジ ミドルノート:ピオニー ラストノート:ムスク、パチュリー、アンバー、ルバーブ
香りフローラルリッチ
1個(50mL)
680税込748
当日出荷

よい香りをほのかに香らせたいというニーズを満たす、肌に直接、身体全体に使えるスプレータイプのフレグランス。
1個(60g)ほか
599税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

タイル・石材に付いた温泉成分による汚れを効果的に洗い流します。目地から発生するカルシウム・温泉スケールを中和反応にて溶解除去します。
用途磁器タイル・御影石等天然石の汚れ落とし。浴室タイル・石材の維持管理。水アカ・鉄サビ・エフロ(白華)の除去。コロンバンでの防滑処理後のメンテナンスに。pH酸性標準使用量7~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.25MB) カタログ(0.96MB)
1箱(18L)
14,980税込16,478
翌々日出荷

芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
1個(40g)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

食品添加物(殺菌料)対応ですので、衛生管理に適しています。配管工事なしで水道蛇口に混合器を取り付けるだけで使用できます。蛇口の開閉で塩素濃度を切り替えできます。切替ダイヤルでビーコロン水と水道水の切り替えができます。
用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265製造量(L/h)360(50ppm時)アズワン品番69-3862-47濃度(ppm)【塩素】50・100・200繰り返し・詰め替え対応
1台
499,998税込549,998
8日以内出荷

使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)55×75×190繰り返し・詰め替え対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷


粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。
用途消臭使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml)寸法(mm)245×90×90質量(g)820
1本(1L)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メーカー特許商品(意匠登録 第1206801号)。折りたたみ軽量タイプ虫かご。小さくたたんで使う時に大きくして使う事ができます。サイズ12cmx20cm(たたんだ時の厚み2.5cm)本体重量約50g。PAT
オレンジ質量(g)約50寸法(cm)Φ12×20(2.5/折りたたんだ時)
1セット(6個)
11,200税込12,320
7日以内出荷

メーカー特許商品(意匠登録 第1206801号)。折りたたみ軽量タイプ虫かご。小さくたたんで使う時に大きくして使う事ができます。サイズ12cmx20cm(たたんだ時の厚み2.5cm)本体重量約50g。PAT
ダークグリーン質量(g)約50寸法(cm)Φ12×20(2.5/折りたたんだ時)
1セット(6個)
11,200税込12,320
6日以内出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション しめひもの調節がしやすい マスクをたためて持ち運びに便利 国家検定規格の「DS2」に合格 パイプロミクロンフィルターを採用。高性能ミクロンフィルターの原反から、フィルターを打ち抜いた後の余ったフィルターを再加工したエコロジー構想によるろ過材です。 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均値:98.7)吸気抵抗(Pa)52以下(実測平均値:37)取付お面式国家検定合格番号第TM598号ぬれ抵抗値(Pa)-(実測平均値:20)排気抵抗(Pa)36以下(実測平均値:21)吸気抵抗上昇値(Pa)-(実測平均値:108)死積400cm3以下(実測平均値:144cm3)使用限度時間(h)25種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10指定防護係数10
1箱(10枚)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

10大悪臭(料理臭、タバコ臭、便臭、生ゴミ臭、靴臭、ペット臭、体臭、加齢臭、カビ臭、尿臭)に効く最強の無香料消臭。消臭特化ZERO式処方。お得な詰替え用
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
399税込439
当日出荷

ふわっとした優しい糸に、キラッとラメが輝くトイレマット「フルーリスフレ」シリーズ。ふわふわの平らになった特殊な糸の中にラメの糸が見え隠れし、光が当たるとキラッと輝きます。上品で落ち着いた輝きです。コロンとしたシルエットのマットには、それぞれのカラーに合わせた、上品なサテンのリボンと、縁には花のモチーフのレースをあしらっています。落ち着いたスモーキーパステルカラーを基調としました。裏面には安心のすべり止め加工が施されています。お揃いで揃えられるアイテムも充実しています。
質量(g)0.22混率(%)ポリエステル75、アクリル15、複合繊維10縦(cm)42厚さ(cm)2.2横(cm)55
1枚
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)