- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴム m6のおすすめ人気ランキング
ゴム m6のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新3,481件の「ゴム m6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANケーブル 1m」、「ネジ 防水」、「マスキングプラグ」などの商品も取り扱っております。
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
1個
¥74,980税込¥82,478
5日以内出荷
TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
カナレ電気コード付きリール
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
栃木屋防塵ゴム(丸型)
防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。ご希望の長さにて切断いたします。
※納期については、ご相談ください。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
できたてアツアツを、いつでも卓上で。6つのモードで飲み物の温めだけでなく調理も簡単にできる、マグカップ型電気なべ・Cook Mug plusです。約1.5mのロングコードを採用し、デスクなどさまざまな場所で使いやすい、程よい長さです。飲み物もスープもたっぷり楽しめる500mlの大容量モデルで、自宅やオフィス、旅行先など幅広いシーンで活躍します。
用途机の上で、飲み物の温めだけでなく調理も簡単にできる、大容量モデルのマグカップ型電気なべ・Cook Mug plusです。 。デスクに置いても邪魔にならないサイズと、飲み物もスープもたっぷり楽しめる大容量を両立。1回作って長く楽しめる500mlの大きめモデルです。 。煮込み調理は材料を入れて机の上でできあがりを待つだけでOK。仕事中のデスクでも調理できます。 。冷凍食品やインスタント食品なども簡単に調理できるので、ランチタイムのプラス1品や、帰宅が遅い日にもちょっとした食事をすぐに用意できます。500mlのペットボトルをそのまま注いで温めるのにも便利です。 。半分に折ったパスタやレトルト食品のパウチなども入ります。手軽にしっかり食べたい時にぴったりの調理が可能です。 。温め直しや長時間の保温ができるので、離席しがちなビジネスパーソンや子育て中の方にもおすすめです。 。保温と温め直しを組み合わせて、映画鑑賞や晩酌のおともなど長時間にわたって食事を楽しみたい時にも便利です。コンセントに挿してすぐ使えるので、旅行や出張などの外出先でも活躍します。 。※沸騰直後は飲み口が大変熱くなっています。1~2分程おいてからお召し上がりください。 。取り回しやすい約1.5mのロングコードで、デスク下などのコンセントにもゆとりを持って接続できます。 。作ってそのまま食べられるので、洗い物も最小限。後片付けの時間も短縮できます。 。※丸洗いはできません。本体外側を濡らさないように、内側を薄めた台所用中性洗剤で洗って、すすいでお使いください。 。沸かす、煮込む、保温など、用途に合わせた6つのモードで温度・時間の変更が可能です。本体のアイコンに触れて、直感的に操作できます。 。[沸かす]モード:水を入れて沸騰させるモードです。インスタントコーヒーなどをさっと作りたい時に便利です。 。[煮込む]モード:料理に合わせた煮込み時間を、10分~120分の間で10分単位で設定できます。(タイマーは沸騰後から作動します) 設定時間経過後は、自動的に加熱を停止します。カレーや煮込み料理など時間をかけて作る料理におすすめです。 。[保温]モード:45℃~70℃の間で好みの温度を5℃単位で設定できます。最大8時間まで保温状態をキープします。 。[スープ]モード:沸騰まで加熱した後、ボタンを押したらタイマーをスタート。好みの時間で加熱できます。スープやハーフパスタなど手軽に仕上げて食べたい時にぴったりです。 。[レトルト]モード:加熱時間を1分単位で設定できます。レトルト・インスタント食品の温めにぴったりです。 。[手動]モード:温度や時間を手動で設定できます。温泉卵やサラダチキンなどの低温調理に向いています。 。テスコム公式サイトにて、Cook Mug plusにぴったりのレシピを公開しています。ぜひ合わせてご覧ください。 。ふたは天面がガラスで、調理中もカップの中の様子を確認できます。 。底面はゴム製の滑り止め付きでデスクなどで手元に置いても倒れにくい仕様です。付属品ふた、電源コード色ベージュ容量(mL)500質量(g)約420(電源コード含まず)電源(V)AC100、50Hz/60Hz定格消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133(取っ手含む)×約165 ※カップ直径約100安全装置サーモスタット、温度ヒューズ (290℃)電源コード(m)1.5機能沸かすモード、煮込むモード、保温モード、スープモード、レトルトモード、手動モード、保温機能:あり(保温モードで最大8時間継続、スープモード・煮込むモードの運転終了後は60℃で4時間継続)保証期間1年間温度設定範囲(℃)40~100 ※モードによる時間設定1分~8時間 ※モードによる
1個
¥7,298税込¥8,028
翌々日出荷
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム色ホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
スーパーツールボルト・ナット(ゴムヘッド付)
用途トグルクランプ用部品材質構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等材質SUSXM7、NBR部品名称ビス部、シールドリング表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)マスキング リベット
塗装時雌ねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わない雌ねじの防塵用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)-50~+250
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー