- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- ゴム先のおすすめ人気ランキング
ゴム先のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,755件の「ゴム先」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杖先ゴム」、「戸先ゴム」、「ゴム」などの商品も取り扱っております。
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール本体質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379税込¥417
当日出荷
雨の日・雪の日でも安心です。ガラス繊維配合で、摩耗しても滑り止め効果抜群です。先端Φ16の杖専用です。
材質ガラス繊維、SBR耐滑性ゴム規格PP-18適合径(Φmm)杖外径:16アズワン品番64-5176-64
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン用 ペン先(シリコンゴム)10個セット
シリコンタイプ。材質:シリコン。サイズ:約Φ7×7mm。セット内容:本体×1
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。商品タイプ交換用ペン先材質シリコン寸法(cm)6×5アズワン品番65-2743-73
1セット
¥419税込¥461
当日出荷
自立するので、どこにでも置きやすく設置部分が幅115mmもあるので、抜群の安定性。
快適な柔軟性と滑りにくい、あんしん設計で歩行をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。
用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。サイズ(cm)26~28トラスコ品番405-8798材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム寸法(mm)縦112、横170(展開時)質量(g)240質量(g/組)240
1組(2枚)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
アーテック[学校教材・教育玩具]タッチペン ペン先細タイプ
シリコン&導電繊維の2種類のペン先で多機能に対応。ペン先サイズ:シリコンゴムタイプ…5mm、導電繊維タイプ…7mm。材質:ABS、シリコン、導電ゴム。サイズ:Φ8×143.5mm。セット内容:本体×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、シリコンゴムタイプペン先×1、導電ゴムタイプペン先×1材質ABS、シリコン、導電ゴム寸法(mm)Φ8×143.5色(本体)黒先端径(Φmm)シリコンゴムタイプ:5、導電繊維タイプ:7商品タイプ本体
1個
¥364税込¥400
当日出荷
三ツ手ちりとりの大容量タイプ。大量のゴミも溢れにくく、簡単な水取りもできます。ほうき立てホルダー・ゴミバサミホルダー付き。
材質再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー色ブルー質量(g)550種類三ツ手ちりとりエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532エコマーク認定番号22128016繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色黒替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7ペン先STT2002P商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
先芯入りの防寒カバー付長靴です。内側素材に厚みのあるウレタンフォーム材を使用することで保温性を高めています。
冬場の工事現場や農作業に快適な長靴です。
カバー部分には夜間作業時にも便利な反射材を使用しています。
用途冬場の工事現場、農作業や漁業など普通作業用。足幅3E形状ハイカットタイプカバー付種類安全長靴材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)940(27の場合)材質(カバー)PVC材質(インナー)ウレタン材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
耐油性に優れています。紫外線に強く、ひび割れにくいです。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。磨耗に強く、スベリにくいです。
足幅3E材質胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合、裏材:メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)37.5標準質量(g/片足)1120(25.5~26cm)機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
丈が短いから履きやすくて、動きやすい。
彫の深いゴム底仕様で滑りにくく安心です。硬くで軽いスチール先芯。
インナーに吸汗性のドライ生地を使用することで、靴内のムレを軽減。
ゆったり履ける胴太設計で、防寒着での着用も可能にしました。
カバー部分に反射テープを縫い付け、夜間作業も安心。
ワンプッシュ固定で自由自在に調節可能のストッパー。侵入物をシャットアウトします。
機能耐滑性、先芯軽量、吸汗性足幅3E種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成ゴム(艶なし)材質(ソール)合成ゴム材質(インナー)吸汗性ドライ生地材質(先芯)スチール質量(g/足組)1640(M)靴タイプ長靴










![2WAYタッチペン用 ペン先(シリコンゴム)10個セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04390114-241211-02.jpg)



![タッチペン ペン先細タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono15450130-241211-02.jpg)