ゴム布のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,384件の「ゴム布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム布入り」、「布ゴムバンド」、「ゴムシート」などの商品も取り扱っております。
NBR布入りゴムシート アキツランキング1位
1枚
799税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

布入りゴム(SBR) 篠田ゴムランキング2位
ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防水ゴム布 牧口ゴムランキング3位
牧口ゴム防水ゴム布
布にゴム布を薄くフリクション貼付したもので、手術台・診療治療用のシーツとして使用できます。
長さ(m)10幅(cm)90
1巻
17,980税込19,778
6日以内出荷


CR布入りゴムシート タイガースポリマーランキング5位
タイガースポリマーCR布入りゴムシート
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
1枚
179税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

篠田ゴム布入りゴム
ベルトコンベアを加工した物です。耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5寸法(幅W×長さL)(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)

耐久性に優れ、丈夫です。 巻込布が付いているので、厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
材質ポリエステル65%、綿35%
1枚
3,898税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。 表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。 裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1枚
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1枚
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1枚
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布
厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン材質不織布幅(m)1
1個
455税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(50m)ほか
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)