ゴム扉のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
292件の「ゴム扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック リア ゴム」、「コーナー 棚受け」、「ギヤハンドル」などの商品も取り扱っております。
トラックリヤ観音扉用4方ゴム(H型) 信和自動車工業ランキング1位
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります長さ(mm)2500材質軟硬質PVCグレー
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所ランキング5位
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
1個
596税込656
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)黒色
1セットほか
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)エッジシール 8858KUO-8-2500
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)2500半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)6、8
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
2,298税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に特性柔軟性、耐水性、耐薬品性成分特殊エラストマー ウレタントラスコ品番752-0441材質主成分:ウレタンエラストマー質量(kg)1.2透明容量(kg)1比重0.88(20℃)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
1缶
2,498税込2,748
当日出荷