ゴム柱のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
185件の「ゴム柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポール保護」、「円柱ゴム」、「ゴム角柱」などの商品も取り扱っております。
円柱ゴム 光ランキング1位
1個ほか
288税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工ランキング2位
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
1個
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ウレタンゴム(円柱) TRUSCOランキング3位
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス硬度SHORE A 90
1本
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

EPDM丸紐ゴム 岡安ゴムランキング4位
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クッションゴム TRUSCOランキング5位
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ポッシュフェイス製バーエンド補修パーツ
用途13XL25
1セット(2個)
399税込439
当日出荷

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。材質天然ゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)70~100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)



1個
128税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
1本
349税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(285種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポッシュフェイス製バーエンド補修パーツ
用途17XL25
1セット(2個)
449税込494
当日出荷

材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

1本
949税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1本
899税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)