- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴム栓 5mmのおすすめ人気ランキング
ゴム栓 5mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新174件の「ゴム栓 5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランター 栓」、「ゴム栓 50mm」、「ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム穴径(Φmm)5上径×下径×高さH(mm)17.5×14×20適合容器18mm試験管
1個
¥169税込¥186
当日出荷
耐熱温度(℃)150材質シリコン
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15下径(Φmm)3上径(Φmm)6アズワン品番61-9432-44
1袋(10個)
¥297税込¥327
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80
最も一般的なゴム栓です。
材質ゴム色黒
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用材質シリコン耐熱温度(℃)200