サウナのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
175件の「サウナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナマット」、「サウナスーツ」、「家庭用サウナ」などの商品も取り扱っております。
サウナ用テント ホンマ製作所ランキング1位
ホンマ製作所サウナ用テント
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
87,980税込96,778
4日以内出荷

業務用サウナマット EBM(江部松商事)ランキング2位
1セット(6枚)ほか
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコン ホットマット サンクラフトランキング3位
シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。
耐冷温度(℃)-50℃材質シリコーンゴム厚さ(mm)2質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×178×10耐熱温度(℃)-50~+200
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薪ストーブカマド ホンマ製作所ランキング4位
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割直径(Φmm)(煙突)120
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機ランキング5位
サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
用途サウナ(乾式専用)。仕様サウナ耐熱形付属品壁付け用金具、取付ネジ材質本体:樺積層材、ネット:サランネット木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質本体生地/ポリエステル100%、パイピング/綿100%、紐/ポリプロピレン高さ(mm)255質量(g)120横(mm)420頭囲(cm)60
1個
2,698税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)25測定項目温度・湿度精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)1目盛(℃)2寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
1個
1,398税込1,538
当日出荷

ホンマ製作所サウナ用ストーン
ペタライトを含む粘土を焼成してできた国産サウナストーン。蓄熱性に優れ、急激な温度変化に強く割れにくい。
用途サウナストーンとして。ロウリュウ/サウナ/サウナ石/割れにくい材質セラミックス(ペタライト合有)質量(kg)10
1箱(10kg)
33,980税込37,378
当日出荷

ツバが短めで下向きになっており、日差しをさえぎりながらも視界を確保します。 スケーターファッションなどにも取り入れられることも多く、若者の需要も高い。
サイズ(cm)58混率(%)綿100
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)エイテント
クラシックなA型構造をベースに、日本のキャンプシーンに特化した寝室用テントを作りました。2本のメインポールに加えて4本のサイドポールを使用することで、少ない面積でも設営することができ、壁部分の生地が高いため、圧迫感も感じにくい構造です。ポリコットン生地とポリエステル生地の使い分けやアルミ合金ポールを使用することなどによって、クラシックな外観と高い機能性を両立させた、ニュークラシックテントです。
付属品キャリーバッグ、ロープ×8本(テントに取り付け済)、ペグ×14本材質テント壁部分:150Dポリエステル (PUコーティング)、テント屋根部分:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、(フロア)300Dポリエステル (PUコーティング)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約310×340×202材質(ポール)アルミ合金収納時寸法(cm)(約)W60×D28×H28総質量(kg)約11.2収容人数大人5名内寸法(cm)約275×240※フロアサイズ
1個
65,980税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用場所脱衣所材質綿100%質量(g)625寸法(幅W×奥行D)(mm)700×1300
1袋(3枚)
8,998税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷

DOD(ディーオーディー)ワンタッチカンガルーテント
大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。ワンタッチカンガルーテントはその名の通り、そのカンガルースタイル専用のテントです。カンガルースタイルではフロア以外には基本的に防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用し、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。ワンタッチ構造を採用しているため、大型テントを設営した後でも簡単に設営することができます。
セット内容テント×1、グランドシート×1、ペグ×4、ペグ収納袋×1、キャリーバッグ×1、タイベルト×1材質フロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、壁面:コットンタン材質(フレーム)アルミ合金耐水圧(mm)アウターテント:(最低)5000 ※フロアのみ
1個
21,980税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

頭に巻いて口元や首元でゴムに通してサウナハットとして使えるタオルです。サイズが大きいので、顔も覆ってサウナの熱風よけにも使えます。マイクロファイバー生地なので吸水性が良く、汗や湯上がりの水滴の拭き取りにも便利です。洗濯機、乾燥機はご使用いただけますので、繰り返し清潔に使えます。
用途お風呂用品・バスグッズ・サウナグッズ材質ポリエステル88%・ナイロン12%寸法(cm)約35×80
1枚
699税込769
5日以内出荷

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M
1台
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷

普段使いや日差し対策に。メッシュ付で蒸れにくい
用途農業、ガーデニング、ハイキング、登山などにも活躍。材質ポリエステル80%、綿20%寸法(mm)270×330×130 つば60仕様男女兼用機能通気性
1個
989税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三和[店舗什器・備品]サウナマット ゴールド
用途サウナや温泉施設にゴールド材質本体:コットン、バイアスこげ茶部分:ポリエステル寸法(mm)約700×1300質量(g/枚)約550
1箱(10枚)
31,980税込35,178
4日以内出荷