- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- サドル pf36のおすすめ人気ランキング
サドル pf36のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新110件の「サドル pf36」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pf管 留め具」、「PF36 カップリング」、「管 固定」などの商品も取り扱っております。
材質難燃PE仕様単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ適合規格PSE
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。