サラエのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
251件の「サラエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊手 掃除用」、「ホームレーキ」、「松葉箒」などの商品も取り扱っております。
250x 800mm 熊手(竹・10本) エスコランキング1位
材質竹、針金全長(mm)約800エスコ品番EA650RA-16質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,040税込3,344
翌日出荷

象 伸縮式スライドガーデンレーキ 大 浅香工業ランキング2位
軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698税込1,868
翌々日出荷

ホームレーキ パイプ柄 浅香工業ランキング3位
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
1本
3,698税込4,068
当日出荷

木柄ガーデンクリーナー ゴールデンスターランキング4位
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1645爪数18質量(g)1100材質(柄部)天然木材質(刃)スチール先幅(mm)210~400
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ステン溝さらえ 角 金象印ランキング5位
耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。トラスコ品番382-0238全長(mm)1230質量(g)900頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57頭部長(mm)185先幅(mm)155
1本
4,998税込5,498
当日出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)200全長(mm)1090質量(g)400深さ(mm)(頭部)60先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898税込3,188
当日出荷

頭幅が300mmで、溝かきやお庭周りの掃除に最適なクマデです。溝かき、庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途クマデ。材質本体:竹全長(mm)1350頭部幅(mm)300
1本
1,698税込1,868
3日以内出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750寸法(mm)H750×W270×D40質量(g)160爪数28先幅(mm)270
1本
669税込736
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)1340トラスコ品番780-7937長さ(mm)(頭部)435質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898税込2,088
当日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ホームクマデ
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330爪数13材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998税込2,198
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に長さ(cm)145、【毛】97トラスコ品番819-5466材質質量(kg)0.68幅(cm)48繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
翌々日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トンボ工業溝サラエ
角溝に最適な形状で溝掃除に最適です。
用途溝掃除に。トラスコ品番411-5627材質刃先:スチール、柄:木全長(mm)1415質量(kg)1.4爪長さ(mm)185先幅(mm)125
1本
4,998税込5,498
当日出荷

33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
用途細かいゴミや軽いゴミに。材質天然竹質量(g)約450幅(cm)42全長(cm)150爪数33本
1本
1,198税込1,318
当日出荷

落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。芝での掃除にオススメです。
材質天然竹幅(cm)約44長さ(cm)約142繰り返し・詰め替え対応
1本
999税込1,099
4日以内出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ全長(mm)810~1560幅(mm)200高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
1本
2,898税込3,188
当日出荷

材質天然竹幅(cm)約45長さ(cm)約140繰り返し・詰め替え対応
1本
999税込1,099
当日出荷

爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。トラスコ品番111-0236材質長さ(mm)1400幅(mm)430幅(cm)43長さ(cm)140寸法(cm)毛長:95繰り返し・詰め替え対応
1本
799税込879
当日出荷