サンピのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
306件の「サンピ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンピプラス」、「カリウム 液肥」、「サンピーキャップ」などの商品も取り扱っております。
アミノサンピ OATアグリオランキング1位
OATアグリオアミノサンピ
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き成分窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
14,980税込16,478
5日以内出荷


サンピ833neo OATアグリオランキング3位
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。 有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
1本(1200g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホスプラス OATアグリオランキング4位
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%pH中性(6~7)比重1.5性状無色透明液体登録保証生第91133号
1袋(1L)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

亜リン酸粒粒状1号 OATアグリオランキング5位
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料仕様崩壊性あり成分【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%pH5.0(20%液)外観類白色細粒粒径(mm)0.8登録保証生第89343号
1袋(10kg)ほか
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネグロス電工シーピーキャップ
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
1個ほか
37税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5名称ハイポネックス液6-10-5希釈倍率250~2000肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

生育に合わせて処方を使い分けられます。 特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。 pHが中性で安心して使用できます。
用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化登録保証生第68819号成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3性状液体pH中性使用方法通常300~400倍で3~5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
1本(1kg)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。 微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法葉面散布、かん水、かん注名称帝中液肥3号希釈【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 。【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)登録保証生第85925号
1本(1L)
2,598税込2,858
5日以内出荷

作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称特殊肥料有効成分塩化カルシウム72.0%以上性状類白色顆粒登録保証山口県第299号毒劇区分普通物
1本(500g)
529税込582
当日出荷

亜リン酸を使用した肥料です。 花芽の充実や着果の促進などの効果が期待できます。 ー亜リン酸の特長ー ・リン酸よりも水に溶けやすく、作物に吸収されやすいです。 ・作物の免疫力 UP ! ・リン酸吸収力 UP ! ・花芽の充実や着果の促進! ・純度の高い、液状の亜リン酸カリウム ・培地への潅注で、より高い効果を発揮
用途花芽の充実成分N-P-K=0-29-19pH原液 4~4.5関連資料SDS(0.25MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、キャベツ、キク、バラ
1箱(10L)
12,980税込14,278
当日出荷

植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ! 植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。 3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。 カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。 リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。 カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。 不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。 葉面散布液としても使用できます。 使用間隔は1週間に1回
1本(450mL)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料使用方法1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。主原料酵母菌内容物登録保証生第83628号
1本(500cc)
4,398税込4,838
当日出荷

植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。
希釈倍率1000材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
1本(100mL)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。 加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。 ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。 作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。) 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病)有効成分炭酸水素カリウム80.0%性状類白色水溶性粉末農林水産省登録第(号)18358毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP目盛あり
1個ほか
18税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
1個
23税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

0~199.99℃の範囲で測定精度±0.15℃を実現したサンピーティーの高精度モデル。
測定範囲(℃)0~199.99仕様付属センサ:PTP-150質量(g)約150(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±0.15分解能(℃)0.01
1個
64,980税込71,478
4日以内出荷

カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。 即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。適合作物トマト、メロン、白菜、キャベツ仕様即効性葉面散布剤成分(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×105名称家庭園芸液状複合1号肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生第(号)88464
1本(100cc)
559税込615
当日出荷

鉄道の場面で長年にわたり実績を重ねている定評のある除草剤。空地や墓地・駐車場など、緑地管理場面で活躍しています。 緑地管理場面に優占する広葉やイネ科の雑草に対して一年生、多年生を問わず効果を発揮します。 雑草の発生前~生育期まで、いつの時期でも効果があります。 土壌中で4ヶ月以上有効に作用し、長期間雑草を抑えます。
成分ブロマシル(PRTR・1種)5.0%性状類白色細粒適合作物樹木等(駐車場、道路、運動場、宅地、工場敷地等、鉄道線路など農林水産省登録第(号)15620毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)