- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- ザイルのおすすめ人気ランキング
ザイルのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新4,657件の「ザイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「登山ロープ」、「アッセンダー」、「ロープ」などの商品も取り扱っております。
質量(g)115切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ付属品ロープスライダー(4個)RoHS指令(10物質対応)対応
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン寸法(Φmm×m)5×10
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン色イエロー寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799税込¥879
当日出荷
タジマツール(TJMデザイン)スマートザイル ショックコード式
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
TIGER(タイガー)パラコード
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
1個
¥1,150税込¥1,265
当日出荷
東京製綱東京ヨットロープ
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、
更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。
引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。
擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)250伸び(%)(破断時)32強さ(引張り)1500kgf直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応