- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ザル 40cmのおすすめ人気ランキング
ザル 40cmのおすすめ人気ランキング
2026/10/10更新131件の「ザル 40cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きいザル」、「業務用ステンレスザル」、「頑丈なザル」などの商品も取り扱っております。
- 材質ステンレス鋼(SUS202)
- 野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
- 野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
- 金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。メッシュ16材質ステンレス鋼
- 汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
- そば、うどん、梅仕事なのに、日本の食文化を支えた伝統品直径(Φmm)360高さ(mm)401個¥1,798税込¥1,978翌々日出荷
- そば、うどん、梅仕事なのに、日本の食文化を支えた伝統品直径(Φmm)240高さ(mm)251個¥1,198税込¥1,318翌々日出荷
- 材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.4メッシュ12
- 工程別に色を決めて、衛生管理もできます。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
- 材質ステンレス
- パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。用途食品の洗浄用材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ荒目穴径(Φmm)2.2
- 材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
- 材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~120仕様洗浄機対応
- 材質18-8ステンレスメッシュ12
- 仕様手無し、洗浄機対応耐熱温度(℃)-10~120材質ポリプロピレン
- オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。用途金属全般の鏡面仕上げ色緑種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
- 角バットと組合せて、水切りにご使用ください。材質18-8ステンレス
- 耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。材質ステンレス鋼(SUS202)メッシュ11




















![トンボざる 手無し TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88706581-150107-02.jpg)