ジョーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
7,878件の「ジョー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョープリンス」、「ジョーゴ」、「リベッター用ノーズピース」などの商品も取り扱っております。
超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー(中)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
1パック(2個)
1,998税込2,198
当日出荷

ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング2位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(中)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2219適合機種AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
1パック(2個)
1,098税込1,208
当日出荷

超硬質ジョー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EXトラスコ品番212-2243種別リベッター用質量(g)9
1組
3,500税込3,850
当日出荷

ジョー(小) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング4位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(小)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2201適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A質量(g)3
1パック(2個)
1,098税込1,208
当日出荷


1個
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターMCCP-500Mセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
1個
959税込1,055
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
1組(2個)
1,498税込1,648
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
1個
5,898税込6,488
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)三爪ジョー(大)
適合機種AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
1セット
5,698税込6,268
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョープッシャー
トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
1個
1,298税込1,428
当日出荷

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順取扱説明書取扱説明書
1台
22,980税込25,278
当日出荷

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ)
世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
69,980税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアーリベッターセットM-6303K用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。適合エアーリベッターセットM-6303Kセット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×2、4.0×2、4.8×1)、ジョーケース×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドルトラスコ品番375-6076軸径(Φmm)六角軸対辺6.35適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980税込12,078
当日出荷

ステンレスリベット使用可能
仕様チャック付。引込力:1600kg/f付属品ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ幅(mm)165(キャップを含まず)質量(kg)1.85高さ(mm)240対応材質アルミ・ステンレス・鉄共通リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980税込82,478
当日出荷

トラスコ品番134-5716適合機種HR-2448質量(g)3キット内容2個1組適合工具HR-2448、HRN-270
1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷