ステカのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
169件の「ステカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用カッティングシート」、「カッティングマシン」、「ビニールシート 赤」などの商品も取り扱っております。

ビーポップ対応屋外シート HL-230 ノーブランドランキング2位
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ通常色幅(mm)230シート幅(mm)210適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C長さ(m)5使用場所屋外
1巻
4,398税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング4位
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
1台
119,800税込131,780
翌日出荷

カッティングシート 中川ケミカルランキング5位
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ロールタイプで、STIKAやCAMM-1シリーズでのカットに最適です。
用途カッティングマシン用の塩ビシート厚さ(mm)0.078(剥離紙以外)対応機種STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)、CAMM-1シリーズ耐候性5年相当総厚(mm)0.198
1本
7,998税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用使い捨てカバーを使用することで、清潔な状態で口腔内カメラを使うことができます。毎回、本体を洗浄する手間が省けて衛生的です。
アズワン品番69-6004-12
1個(100枚)
2,098税込2,308
5日以内出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1サイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
1枚
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1パック(48枚)
8,398税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)関連資料(0.31MB)最大速度(mm/sec)100
1台
28,891税込31,780
9日以内出荷

台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。適合機種全機種仕様強粘着幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
1本
2,198税込2,418
当日出荷

ヨトリヤマ(世取山)使いすて下カップ700cc 単品
調色カップがそのまま下カップに!半透明で軽いカップ
容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
2,698税込2,968
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:10個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:70℃●平均温度:54℃●貼らないタイプアズワン品番65-9310-82
1箱(10個)
365税込402
翌日出荷

玄々化学工業エクステカラー
臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
用途外装木部の着色仕上げ特性撥水、防腐、防カビ主な用途塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
1缶(0.7L)ほか
2,298税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mグレー質量(g)615綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)300針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406針装てん方法ワンタッチオープン式アズワン品番65-0429-02繰り返し・詰め替え対応
1個
9,998税込10,998
当日出荷

傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。 吊下げ可能な紐付きです。 袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。
用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして材質HEPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.012半透明入数(枚)100縦(mm)750横(mm)120寸法(横×縦)(mm)120×750
1パック(100枚)
169税込186
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ピーキス10
紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻質量(g)550タイプ抗菌モデル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170使用環境温度(℃)10~40最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21針装てん数(本)900アズワン品番65-0436-50綴じ口寸法(mm)1繰り返し・詰め替え対応
1台
9,898税込10,888
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシン
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130タイプ通常色長さ(m)5使用場所屋外シート幅(mm)100
1巻
2,998税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)