スパナ 11 12のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
2,266件の「スパナ 11 12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 11mm」、「スパナ 25mm」、「m5 スパナ」などの商品も取り扱っております。
両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング1位
旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ライナースパナ トップ工業ランキング2位
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

スパナ KTCランキング3位
1丁
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング4位
旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

極薄スパナ SK11ランキング5位
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
839税込923
当日出荷

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ライツールは従来のモンキーレンチに比べ、約20%の軽量化に成功した新しい形の工具です。強度もJIS規格とほぼ同等です。
商品構成単品
1個
729税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
1丁
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
1丁
589税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級。JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
499税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
1丁ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)