セルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
33,247件の「セル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスセル」、「ディスポセル」、「セルトレイ」などの商品も取り扱っております。
ガラスセル(標準サイズ) OPTIMAランキング1位
1ケース(2個)
2,998税込3,298
当日出荷


分光光度計用ガラスセル 三商ランキング3位
1個
2,598税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


ディスポセル(アクリル) アズワンランキング5位
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
1箱(100個)
4,090税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンプラテックディスポーザブルセル
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質PS(ポリスチレン)仕様吸光変動率:+1%使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
1ケース(100個)
2,488税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
1箱(100本)
1,340税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
1セット(100個)
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
1セット(100個)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
1個
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケニス標準セル
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
1セット(100個)
3,459税込3,805
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン石英セル
底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45材質UV石英ガラスタイプ2面透明測定誤差1%以内(220nm)容量(mL)3.5光路長(mm)10光路幅(mm)10
1個ほか
8,490税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
1箱(100個)
9,998税込10,998
当日出荷

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,490税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。直径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,298税込5,828
当日出荷

測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用
1箱(100個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)