- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ゼノアBC222STのおすすめ人気ランキング
ゼノアBC222STのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新104件の「ゼノアBC222ST」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機スチール」、「草刈機肩掛け」、「草刈機 ロビン」などの商品も取り扱っております。
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様(部品グループ)アクセサリー部品名称ハウジング ASSY適合品番(本体)BBC250PW展開図部品No.4
1個
¥1,298税込¥1,428
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に適合品番BC2225S/ST関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】ハンドル
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバーサイズ(inch)チップソー:10ハンドル形状両手ハンドル
フロート式キャブレタで、クラッチハウジング防振!
質量(kg)6.7サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥59,980税込¥65,978
4日以内出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
1台
¥68,980税込¥75,878
4日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です
●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます
●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています
●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます
●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です
●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.41MB)刈刃外径(Φmm)230
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739税込¥813
当日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Throttle control
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Throttle control