タンク 20lのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,380件の「タンク 20l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ポリタンク」、「純水 タンク」、「ポリタンク 25l」などの商品も取り扱っております。
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業ランキング1位
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付) エスコランキング2位
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)20材質ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)仕様ケミカルコック付エスコ品番EA508AV-120寸法(mm)360×200×410関連資料耐薬データ(0.45MB) 材質表(2.31MB)
1個
8,280税込9,108
当日出荷

正角広口コック付20L 瑞穂化成工業ランキング3位
内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。
用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)
1個
7,698税込8,468
当日出荷

扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業ランキング4位
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)ランキング5位
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
1個
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
1個ほか
969税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1個
7,498税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
1個ほか
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口内径(Φmm)95口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
1個
3,317税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口数両口ノズルなしコックあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取手あり
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。材質ポリエチレン(PE)オレンジ商品タイプ本体
1個
17,980税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
1個
69,980税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合遮光性能あり中栓あり取手あり
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)正角(1ケ口)
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
1箱(4本)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。商品タイプ本体
1台
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)