ダボ 柱のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
126件の「ダボ 柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タボ」、「ダボフック」、「ダボ棚受け」などの商品も取り扱っております。
GPダボ柱 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランキング1位
1本
529税込582
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


埋込引掛柱 アトムリビンテックランキング3位
アトムリビンテック埋込引掛柱
柱は埋込んで取り付けます。 柱にはピッチ20mmで棚受穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に寸法(mm)1800材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷

フィット棚柱 SPG(サヌキ)ランキング4位
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
1セット(4本)ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アルミ ダボ柱 皿穴兼用型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ランキング5位
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ ダボ柱 皿穴兼用型
堀込・面付兼用タイプのダボ柱(棚受け用柱)
材質アルミ(A6063S)寸法(mm)1820
1箱(10本)
5,298税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
669税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
1個
35税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
1箱(4個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボ
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1パック(8個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上鋼・アルミ合金/ニッケルメッキ寸法(mm)Φ8×10棚受け金具棚柱用
1個
89税込98
当日出荷

アトムリビンテックアルミ引掛柱(面付け)
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。 引掛柱には、ピッチ20mmで棚受穴、ピッチ200mmでねじ止め穴を設けてあります。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上アルミ押出し材/アルマイトシルバーピッチ(mm)棚受穴20。ねじ止め穴200推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
1本
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミダボ柱 Aダボ 真鍮
アルミダボ柱 掘込タイプ・面付タイプ
1箱(100個)ほか
4,698税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に材質/仕上鋼・アルミ合金/アルミ生地寸法(mm)Φ10×15棚受け金具棚柱用
1個
78税込86
当日出荷

アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質アルミ合金耐荷重(kg)4個使用時:20規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
369税込406
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンスリムダボ柱
材質SUS430厚さ(mm)0.8ステンレスヘアーラインサイズ1820呼び寸法1820ねじ穴数10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509税込560
5日以内出荷