- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダボ 9mmのおすすめ人気ランキング
ダボ 9mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新167件の「ダボ 9mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ダボ 9mm」、「棚ダボ 9mm」、「ダボ 8mm」などの商品も取り扱っております。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用差込サイズ(Φmm)7.5材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質鋼質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78税込¥86
当日出荷
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。材質木
ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質真鍮仕上ニッケルメッキ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ネジ付ダボ 10個入り
用途木板棚用差込サイズ(Φmm)9.5材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
フジテック・ジャパンアルミ ニッケルメッキ ダボ
真鍮に比べ比重が小さいので、作業性に優れています
材質アルミ直径(Φmm)9耐荷重(kg)40(4個使用時/開口900x奥行500x板厚30の時の静止荷重として)
キャビネット・本棚・水屋等の棚受用ダボです。
オンとメンのセットでお使いください。
材質真鍮、ニッケルメッキ色クローム
BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)(メン)9径(mm)(棚受部)10




![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252577-220713-02.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252595-221031-02.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252586-160129-02.jpg)





![GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55748997-170323-04.jpg)



![ネジ付ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55768177-170331-04.jpg)
![ネジ付きダボ12 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73880634-171226-04.jpg)




![棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252823-160129-02.jpg)