ダボ栓のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
102件の「ダボ栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ダボ サイズ」、「ダボ錐」、「木栓」などの商品も取り扱っております。
木製ダボ ハイロジックランキング1位
1袋(12個)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

木ダボ サンフレックスランキング2位
1パック(100個)ほか
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木ダボ SK(新潟精機)ランキング3位
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木ダボドリル SK(新潟精機)ランキング4位
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1袋(100本)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。材質
1パック(50本)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
1パック(8個)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,198税込2,418
当日出荷

スターエム六角軸ダボ錐
シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SK(新潟精機)木ダボ 1000本入
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに材質
1袋(1000本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
1本
779税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
1セット(20本)ほか
129税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。材質/仕上木材(ブナ)
1セット(20本)ほか
159税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
1箱(20本)ほか
219税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。仕様ローレット:有
1パック(8個)ほか
96税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)