- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- ダヴのおすすめ人気ランキング
ダヴのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新67,259件の「ダヴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダヴ モイスチャーケア」、「ダヴ スクラブ」、「ラックス」などの商品も取り扱っております。
手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。
リリースコントロール剤GE+ダブルの殺菌成分のはたらきで洗浄と同時に手指を殺菌します。
やさしい泡でサッと洗えて、サッと洗い流せます。
なめらかな泡が手指にサッと広がり、汚れをしっかり落とします。洗浄後は素早くすすげ、スッキリとした洗い上がりです。
手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がり。
手肌にやさしい弱酸性。さらにセラミド機能成分とユーカリエキス配合で、手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。
医薬品医療機器等法医薬部外品
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズダヴ
ユニリーバ・ジャパンダヴ モイスチャーケアシャンプー
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所浴室
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
40才からのニオイ対策シリーズ(無香料)。「汗臭」・「加齢臭」だけでなく、ミドル男性のアブラっぽい汗のニオイ「ミドル脂臭」まで集中ケア。洗浄・防臭・肌ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ。
シリーズルシード使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。
うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所浴室
よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット対辺寸法(mm)17、21全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(受信器)
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.3 (待機時)定格AC100 V(50 Hz/60 Hz) 2 A/回路温度上昇端子部: 45 ℃以下、開閉接触部: 60 ℃以下、表面操作部: 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(双方向サイリスタ)及び銀合金-銀合金 突合わせ接触ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉【2 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 20 回/分】連続 10,000 回【3 A 100 V 負荷の力率 0.6 開閉の割合 6 回/分~10 回/分】連続 100 回【2 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯,20 秒間以上消灯】連続 100 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
「薬用石鹸」なので安心の消毒・殺菌作用。素肌と同じ弱酸性&高保湿成分ヒアルロン酸でダブルの潤い。
用途除菌 手洗いタイプ泡液性弱酸性商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
1セット(8本)
¥5,598税込¥6,158
6日以内出荷
ポンプ1押し、従来の1/7の量でしっかり洗える。
新しいコンパクトタイプの手指洗浄剤です。専用詰め替え容器から1押し(約0.3ml)取るだけ。なめらかな泡が素早く泡立ち、しっかり汚れを落とします
手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。
リリースコントロール剤GE+W(ダブル)殺菌成分のはたらきで、洗浄と同時に手指を殺菌します。
すすぎが早い!つめかえも簡単!希釈のいらない原液使用タイプなので洗剤の補充も手間がかかりません。
商品タイプ業務用仕様殺菌、無香料、医薬部外品タイプ液体シリーズクリーン&クリーン液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
日本シーランドユーレット薬用コンディショナー
魅力的な豊かな泡立ちと、有効成分天然由来ダブルペプチドと7種類の天然植物エキス配合で、フケ・かゆみを抑えながら美しい髪をはぐくむ頭皮を整え、うるおいを守りながら、艶やかでしっかりハリ・コシのある髪に導きます。
ふっくら美髪&健やか頭皮へ・・・
先端医療分野で研究が進められている”幹細胞”に着目した育毛理論を、ヘアケアアイテムに応用させた最新処方です。
商品タイプ本体成分グリチルリチン酸2K、脂肪酸時ペンタエリスリチル-1、イソノナン酸イソノニル、オクタン酸セチル、セテアリルアルコール、ダイズたん白水解物-2、センテラエキス、オウゴンエキス、イタドリエキス、カンゾウエキス、カモミラエキス-1、マンネンロウエキス、ノバラエキス、海藻エキス-1、茶エキス-1、ヒアルロン酸Na-2、水解ケラチン液、BG、アルギニン、クエン酸、イソプロパノール、塩化アルキルトリメチルアンモニウム液、塩化オクタデシロキシプロピルトリメチルアンモニウム、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重体液、フェノキシエタノール、パラベン、香料
1本(300g)
¥2,598税込¥2,858
5日以内出荷
ダリヤ[理美容]モモリ ふわっとさら髪ドライシャンプー
桃由来の保湿・保護成分+保水成分を配合。甘く優しい桃が香るフルーティフルールの香りで気になるニオイを抑えます。髪や頭皮のべたつきをさらさらに、清潔感のある仕上がりです。
商品タイプ本体
1本(100g)
¥899税込¥989
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットブラック)
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットブラック消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5
パサついて傷んだ髪に しっとりなめらかへ
ノンシリコンなのに、やさしく洗い上げます。さらに、補修成分が髪内部にとどまり、効果が持続します。
ダブルビタミンPro-V処方、ビオチン、ビタミンE(酢酸トコフェロール)(コンディショニング成分)
寝ている間も髪を潤いで満たしてロック
3つの成分無添加 ノンシリコン パラベン無添加 無着色
ピーチ、スズラン、ルバーブをブレンドした、ほのかに甘いフローラルな香り ピーチ スズラン ルバーブ
ECOPOUCH 単一素材詰め替えパウチ プラスチック60%削減、パンテーンボトル1mLおよび1g当たりの重量に基づく比較減らす
種別トリートメントシリーズパンテーン商品タイプ詰替え
1個(350g)
¥599税込¥659
当日出荷
LEC(レック)Wコート 石けん皿 (水切りトレー付き)
底が傾斜になっているので、水が流れる水切りトレー付きです。トレーを裏返すと水が流れない2WAYタイプです。汚れやサビに強いダブルコーティングです。
用途浴室収納に材質本体:鋼線(樹脂コーティング)、トレー:ポリプロピレン仕様水切りトレー付き寸法(mm)115×80×20質量(g)87タイプ石けん皿繰り返し・詰め替え対応
1個
¥539税込¥593
当日出荷
Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)/回路温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
















![モモリ ふわっとさら髪ドライシャンプー ダリヤ[理美容]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13866241-250225-02.jpg)


![カンクマトングスタンド カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29121856-181015-02.jpg)