チゼルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
963件の「チゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマードリル ピック」、「チゼル タガネ」、「電動チゼル」などの商品も取り扱っております。
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
1本
2,298税込2,528
当日出荷

スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング2位
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


フラットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

幅広平チゼル RENNSTEIG(レンシュタイグ)ランキング5位
RENNSTEIG(レンシュタイグ)幅広平チゼル
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 豊富な先端形状を取り揃えています。 SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
全長(mm)250質量(g)300径(Φmm)16先端幅(mm)40
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適六角幅(mm)17シャンク形状六角軸仕様両刃材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20シャンク寸法R30×87mm
1本
2,898税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)付属品フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
1台
51,980税込57,178
当日出荷

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。シャンク形状六角軸
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
1本
1,598税込1,758
当日出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。トラスコ品番360-1200寸法(mm)90×1200質量(g)1740
1本
3,998税込4,398
当日出荷




エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
1個
10,300税込11,330
当日出荷

従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
1個
2,498税込2,748
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。 すべり止めカバーグリップ付。 巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。全長(mm)205
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)