チツのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
7,209件の「チツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートノミ」、「石 のみ」、「超硬タガネ」などの商品も取り扱っております。
セーフティセットプラス ヒュー・メックスランキング1位
体液を吸収し、漏出を防止します。
成分高分子ポリマー
1箱ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

膣壁圧定器 つや消し YDMランキング2位
クスコーと併用することで膣壁が入り込むのを防ぎ、視野を確保します。
材質ステンレス(SUS420)アズワン品番7-3499-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650M103医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980税込25,278
5日以内出荷

タイヨー エネマシリンジ NEO 太陽医療品製作所ランキング3位
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。 チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。 ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム全長(mm)760質量(g)92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007吸水量(mL)65(ゴム球)医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,450税込3,795
当日出荷


膣鏡(クスコー氏)ステンレス メドライフランキング5位
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

注入したゼリーが体液を吸収凝固し、漏出を防止します。ゼリー化されているため流動性がよく、注入が容易ですので、経験の少ない方でも簡単に使用できます。
セット内容咽頭部用ゼリー、直腸用座薬、グリセリン、カテーテル、口腔用ゼリー入カット綿、綿球(耳・鼻孔用)種別レギューラーセット松吉医科器械コード20-2840-00
1セット
3,898税込4,288
当日出荷

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツタイプ通気コットン
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナミキ・メディカルインストゥルメンツ膣鏡(クスコー氏)産褥用
材質真鍮・洋白(クロームメッキ)内径(Φmm)(弁)75×65寸法(幅W×長さL)(mm)(弁)45×106アズワン品番8-9671-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00115375002松吉医科器械コード24-3293-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
35,980税込39,578
翌々日出荷

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1セット(4本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)平タガネ
全長(mm)167刃幅(mm)20トラスコ品番859-3893材質構造用鋼
1本
599税込659
当日出荷

ビー・ブラウンエースクラップ膣鈎 ドワイヤン ラテラル ELシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●60×30mm 23cmアズワン品番65-9056-78
1本
25,980税込28,578
24日以内出荷

刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
1丁
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ膣鈎 ドワイヤン ラテラル ELシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●80×30mm 25cmアズワン品番65-9056-79
1本
25,980税込28,578
24日以内出荷

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33。熱処理(625℃×1h):35。熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580。熱処理(625℃×1h):550。熱処理(625℃×4h):530。熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480。熱処理(625℃×1h):430。熱処理(625℃×4h):410。熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180。熱処理(625℃×1h):200。熱処理(625℃×4h):220。熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ開創器 ジョル 甲状腺・膣用 15.5cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●15.5cmアズワン品番65-9052-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
159,800税込175,780
93日以内出荷