チヤツクのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
57件の「チヤツク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック取付プレート」、「四角チャック」、「三爪チャック」などの商品も取り扱っております。
インディペンデントチャック IAシリーズ (ショートテーパ用) 北川鉄工所ランキング1位
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
169,800税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PD400用 4ツ爪チャック PROXXON(プロクソン)ランキング2位
PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャック
用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
翌日出荷

インディペンデントチャック 北川鉄工所ランキング3位
1個
95,980税込105,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)ランキング4位
適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980税込13,178
当日出荷


1個
99,980税込109,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷


1個
129,800税込142,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に適合本体ウッドレースDX(No.27020)材質強化樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698税込9,568
当日出荷

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪公差L+0.15。+0.05公差D±0.2
1個
169,800税込186,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
87,980税込96,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
1台
92,980税込102,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
1個
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
159,800税込175,780
27日以内出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
91,980税込101,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
1個
229,800税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)