- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- ドア枠のおすすめ人気ランキング
ドア枠のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新987件の「ドア枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア枠 木材」、「鍵付きドア」、「木製 室内ドア」などの商品も取り扱っております。
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠
用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。関連資料組み合わせ表(0.97MB)取扱説明書(2.21MB)
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。
3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
永大産業片開きドアセット YF型
扉寸法(mm)694×1990仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目横
ドア窓枠をクロームメッキで引き締めます。取付は両面テープで貼るだけの簡単設計です。
用途外装パーツセット内容左右セット付属品両面テープ・汚れ落とし用アルコールパッド付き種別2t材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキ取付方式貼り付け式
TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
ウッドワンリフォーム用窓枠
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ長さ(mm)2400
色シャインニッケル種類屋内用関連資料組み合わせ表(0.97MB) 組み合わせ表2(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!