- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ドローバのおすすめ人気ランキング
ドローバのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新192件の「ドローバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピッカー」、「位置決め クランプ」、「超硬インサート」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
帝国チャック(ソール)トークロック コレット
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-801~833
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2810-M・AC-2810・AC-1800用幅(mm)57.2
イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075
イマオコーポレーションMBSID サイドロック IDクランプ
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。
多数個取りのワークに便利です
クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN)15許容締付トルク(N・m)47
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-901~937
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2910-M・AC-2910・AC-1900用幅(mm)63.5
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 ショートAC-7401~7420
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-8400-M・AC-8400・AC-7400-A用幅(mm)23.9
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-401~412
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2410-M・AC-2410・AC-1400用幅(mm)36.6
イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52材質(シリンダー)S17C材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(本体)SUM24L表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435熱処理(本体)焼入焼戻表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-101~110
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2110-M・AC-2110・AC-1100用幅(mm)22.4
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-201~212
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2210-M・AC-2210・AC-1200用幅(mm)26.9
帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 ショートAC-7501~7524
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。
精密な対偶平面を持っています。
アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。
保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-8500-M・AC-8500・AC-7500-A用幅(mm)28.6
イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1M3×0.5表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(クサビ)S45C表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻