- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ナット m11のおすすめ人気ランキング
ナット m11のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新998件の「ナット m11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナット 13mm」、「M11」、「ボルト m11」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び寸法1/2材質鉄山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
1パック(3個)
¥549税込¥604
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13関連資料(0.17MB)寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥669税込¥736
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット関連資料(0.17MB)
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM14材質S45C(H)ねじピッチ2寸法m(mm)11厚さ(mm)11規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)22表面処理クロメート寸法e(mm)約25.4二面幅S(mm)22寸法dw(Φmm)約21ねじ山種類メートル並目
1箱(130個)
¥6,298税込¥6,928
翌々日出荷