- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ナベ細目のおすすめ人気ランキング
ナベ細目のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新335件の「ナベ細目」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルビス」、「ホロタイト」、「タップアダプター」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステン
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.2寸法S(mm)6頭部形状ボタン寸法K(mm)6寸法da(mm)(最大)11.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)18ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴