- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ネジ 12mmのおすすめ人気ランキング
ネジ 12mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新33,518件の「ネジ 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッピング 4×16」、「12MM ボルト」、「M12 ネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-412全長(mm)12質量(g)154
1個
¥770税込¥847
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状皿穴の形状十字穴
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-410全長(mm)10質量(g)148
1パック(170本)
¥770税込¥847
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-416全長(mm)16質量(g)約149
1パック(120本)
¥770税込¥847
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
1パック(38本)
¥395税込¥435
当日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-425全長(mm)25質量(g)177
1パック(100本)
¥770税込¥847
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿穴の形状十字穴