ネジ pt10のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
460件の「ネジ pt10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 内径 タケノコ」、「タケノコ 1/8」、「ねじ切りダイスM16」などの商品も取り扱っております。
内ネジホースニップル モノタロウランキング1位
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ホースニップル アソーランキング2位
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

内ネジホースニップル アソーランキング3位
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


ナットつきホースニップル カクダイランキング5位
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
1個
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
1個
239税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
1パック(5個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
1個
639税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


親和産業テーパネジ
50~140mmファン固定用のテーパネジです。 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容テーパネジ×8ブラックねじ規格Φ5×10PT2ファン50~140mm角ファン
1個
199税込219
5日以内出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
1セット
149,800税込164,780
4日以内出荷

1箱(5個)ほか
42,980税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
629税込692
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)