ネジ unc 4-40のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
451件の「ネジ unc 4-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続ボルト」、「スタット」、「m5 ピッチ1.0」などの商品も取り扱っております。
RS Pro ネジロック UNC 4-40 Dコネクタ RS PROランキング1位
仕様タイプ = ネジロック。スレッドサイズ = UNC 4-40。ネジ長さ = 8mm。コネクタタイプ = Dコネクタ。ねじロックジェンダー = メス。併用 = Dコネクタ。仕上げ = 亜鉛。。亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂ランキング2位
1パック(2個)ほか
279税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂ランキング3位
1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)ランキング4位
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
1個
55税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RS Pro ローレット頭ネジ UNC 4-40 スクリューダウンカバー RS PROランキング5位
仕様タイプ = ローレット頭ネジ。スレッドサイズ = UNC 4-40。全長 = 60mm。素材 = 鋼。併用 = スクリューダウンカバー。仕上げ = 亜鉛。。フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
499税込549
翌々日出荷


コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)


仕様タイプ = ねじロックアセンブリ。スレッドサイズ = UNC 4-40。ネジ長さ = 13mm。コネクタタイプ = Dコネクタ。ねじロックジェンダー = メス。併用 = Dコネクタ。仕上げ = 亜鉛。。亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1パック(10個)
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,698税込5,168
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)


形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
1個
57税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)