- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- スプリュー・ヘリサート
- ネジ穴のおすすめ人気ランキング
ネジ穴のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新20,881件の「ネジ穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インサート金属ナット」、「ネジ インサート」、「インサートめねじ」などの商品も取り扱っております。
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ ネジ穴タボ
付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
日本ドライブイットビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥299税込¥329
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ネジ穴が貫通しております。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。
ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上)セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所危険等級Ⅱアズワン品番64-5076-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
1セット
¥799税込¥879
当日出荷
1セット(4個)
¥199税込¥219
当日出荷
表面処理生地
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに取扱説明書(0.4MB)タイプP型
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭