- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ネジ蓋のおすすめ人気ランキング
ネジ蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新928件の「ネジ蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ式キャップ」、「平行ネジキャップ」、「スクリューキャップ」などの商品も取り扱っております。
合成樹脂で、軽量・長持ち。
取付け、取外しも簡単。
メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
呼び径13仕様パッキン付材質黄銅ねじサイズG1/2
1個
¥97税込¥107
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
1個
¥189税込¥208
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)色青ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
Kartell(カルテル)PEねじ蓋容器
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
1個
¥89税込¥98
当日出荷
材質SUS304
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽75M ネジ蓋
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル仕様ネジ式材質PP外寸(mm)Φ578×59内寸(mm)Φ562×36
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート耐熱温度(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
DURANねじ口瓶用 キャップ
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様メッキ付継手材質黄銅形状キャップ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(めねじ)
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR



















![スクリュー管瓶用 キャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33147125-091216-02.jpg)