ネジ鍵のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
343件の「ネジ鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製窓 鍵」、「古い鍵」、「セキュリティねじ」などの商品も取り扱っております。
極太丸球捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]ランキング1位
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]ランキング3位
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
3,198税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

外せんボルト錠付きローレットボルト ガードロックランキング4位
ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両面ねじ締錠 エスコランキング5位
1個
3,950税込4,345
翌日出荷

ハイロジック捻締リ
防犯用補助錠金具
材質本体/真鍮 ニッケルメッキ
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ備考適応扉厚30mm
1個
5,598税込6,158
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
1個
849税込934
当日出荷

ヒットハードウェアー真鍮中折ネジ締め
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。材質真鍮
1パック(1個)
1,598税込1,758
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
16,980税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm仕上黄銅磨き
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下防盗ネジ #6-32
専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。
用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています
1個
289税込318
6日以内出荷

ヒットハードウェアー丸球ネジ締め
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。
1パック(1個)
1,398税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,200税込1,320
当日出荷

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法B(mm)31寸法C(mm)22寸法D(mm)30
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。
用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上
1個
1,798税込1,978
当日出荷