ノブ M6のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,508件の「ノブ M6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手で回せるねじ」、「ノブボルト m6」、「ノブ」などの商品も取り扱っております。
KK ステンレスナールドノブ イマオコーポレーションランキング1位
イマオコーポレーションKK ステンレスナールドノブ
本製品にローレット加工は施されておりません。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
1個
2,098税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ファイブロブノブボルト TRUSCOランキング2位
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易ランキング3位
ねじの呼びM5材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)8.5取付部めねじ種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ
1箱(170個)
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

菊ノブ 栃木屋ランキング4位
栃木屋菊ノブ
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
1個
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スリーロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ
力のかかりやすい形状です。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ねじ規格並目
1個
5,198税込5,718
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
1個
499税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
1個
289税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KP 菊ノブ
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SS400取付部おねじ(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
259税込285
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)取付部めねじ種類丸形仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
1個
3,640税込4,004
翌日出荷

材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
8,398税込9,238
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート材質(ねじ部)SWCH材質(頭)ABS樹脂(白)穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
1袋
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)