- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- ノミのおすすめ人気ランキング
ノミのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新12,927件の「ノミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「叩きのみ」、「大工 の 道具」、「替刃式 ノミ」などの商品も取り扱っております。
叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。
ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。
さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。
耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。
手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)290刃幅(mm)9・15・24幅(mm)110質量(g)420奥行(mm)30
1セット(3本組)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。
スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。奥行(mm)30
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
小山金属工業所のみ勝 集成材のみ叩き
従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。
カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)8以下
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
角利(角利産業)KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)19、25トラスコ品番363-4116材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(2本組)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25トラスコ品番363-4370材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
1セット(3本組)
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷