ハカマのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
510件の「ハカマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ枠」、「波板用コーナー見切」、「ポリカーボネート アルミ 枠」などの商品も取り扱っております。
アルミハカマ 光モールランキング1位
光モールアルミハカマ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷

アルミ カウンターハカマ TN-3 穴無 1500 スリーナイン島野ランキング2位
1本
5,998税込6,598
7日以内出荷

アルミモールH型ハカマ アルインコランキング3位
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。シルバー幅(mm)25高さ(mm)5
1本
909税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ 40ミリHハカマ BR 5x2000 スリーナイン島野ランキング4位
上下方向を変える事により平車、丸車を使い分けます。 端を10mm切り落としてご使用ください。 ブッシュの錠を使用の際はガラス加工が必要です。丸車の場合のみ、わずかな段差の為、別売のゴムクッション角丸を貼れば、切り欠きが不要になり便利です。
種類錠穴ナシ仕上ブロンズ
1本
4,298税込4,728
当日出荷

アルミ 30ミリHハカマ シルバー(C) 5×2000 スリーナイン島野ランキング5位
1本
4,998税込5,498
7日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
1本
238税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ! ピッキングされにくいディンプルキー採用! 上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。
付属品キー2本長さ(mm)2000種類6×40mmH仕上HLシリンダー径(Φmm)18.5適合レールステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール
1本
29,980税込32,978
7日以内出荷


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステン5mm・6mmハカマレールの、山型レールに対応。 高さの低いスリムな設計。小型の冷蔵すしネタケース等に最適です。
長さ(mm)2000仕上HL
1本
11,980税込13,178
7日以内出荷

耐久性に優れ大変丈夫です。 ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。形状R1型材質ポリカーボネート
1本
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
7,598税込8,358
7日以内出荷

1本
4,398税込4,838
7日以内出荷



一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)8溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
欠品中

下レールによって車の種類を使い分けます。 ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類平車カバー無耐荷重(kg)14(2個)
1個
479税込527
当日出荷

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
1本
659税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(138種類の商品があります)

1本
6,598税込7,258
4日以内出荷