- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ハタのおすすめ人気ランキング
ハタのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新4,904件の「ハタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハタ金」、「接着固定具」、「締ハタ」などの商品も取り扱っております。
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
Bessey”L型クランプ GZ型”
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。トラスコ品番853-4751材質炭素工具鋼寸法(mm)懐:65全長(mm)260最大口開き(mm)100締付圧300kg(30mm開き時)
1丁
¥4,298税込¥4,728
9日以内出荷
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げトラスコ品番739-4535材質ターポリン寸法(mm)300×260質量(g)470ロープ長さ(m)10(トラロープ)材料ターポリン太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
SK11鉄製ハタ金
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)鉄材質鉄(表面メッキ仕上げ)
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SK11鉄製ハタ金 細工用
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
結一産業ショーザフラッグ2 旗用支持棒
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-12
1本
¥8,598税込¥9,458
5日以内出荷
ユニット旗竿用プーリーキャップ
トラスコ品番739-4110寸法(mm)90H×100Φ×内径約50質量(g)320タイプ48.6Φの単管用
1個
¥4,798税込¥5,278
翌日出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日本中で愛用されているベーシックタイプ。
オーダーメイドならボディーカラーやインキ色も選べる!
ネーム9の別注タイプは、印面の書体やインキ色に加えて、ボディーカラーも選ぶことができます。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径9.5mm [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫種別Aタイプ寸法(mm)Φ18.8×68.3質量(g)15シリーズネーム9エコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 008オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレートアズワン品番65-9326-45
1本
¥8,300税込¥9,130
翌日出荷
軽量で丈夫な小旗。ポリエステル製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:W41×H30cm 旗竿:45cm(Φ8mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。工事現場の誘導などに。材質ポリエステル寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般適合本体顔料系Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応





















![小旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18797966-250403-02.jpg)