- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ハタ金のおすすめ人気ランキング
ハタ金のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新108件の「ハタ金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハタ金 600mm」、「接着固定具」、「ハタガネ」などの商品も取り扱っております。
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
SK11鉄製ハタ金
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)鉄材質鉄(表面メッキ仕上げ)
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。材質真鍮
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
SK11鉄製ハタ金 細工用
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
スーパーツールスーパーセッター
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
角利(角利産業)メッキハタガネ
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)鉄材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)鉄仕上クロームメッキ仕上げ
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全高(mm)125締付け能力(kg)1000適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)幅(mm)73トラスコ品番835-8216アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120







![真鍮ハタ金 YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65145168-210520-02.jpg)