- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- ハッチのおすすめ人気ランキング
ハッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新971件の「ハッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハッチロック」、「アクセスハッチ」、「避難ハッチ」などの商品も取り扱っております。
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5開き角度(度)100
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)85コーティング撥水膜コーティング
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。
突起が少なく人に優しいソフトデザインです。
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス色アイボリー質量(g)43材質ポリアミド66(PA66)標準色アイボリー
タイプポストぐち寸法(幅W×高さH)(mm)400×100、差込口/310×50
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100コーティング撥水膜コーティング
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312G色ホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)120コーティング撥水膜コーティング
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。
ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。
使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。
180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナー
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ)
防錆処理後、塗装を施してます。
錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
TAKIGEN(タキゲン)スライドクリップロック
旋錠と解錠がワンアクションでできます。
南京錠で施錠できます。
防錆処理を施してあります。
用途ボートのハッチロック材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)50表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード22903
1個
¥1,856税込¥2,042
当日出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワイヤーステー
ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。
簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適
必要最低限のコンパクト設計。
用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。
透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着
発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着主なワークパーツ
ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ
ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠材質ステンレス認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195