ハツリのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
731件の「ハツリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハツリ機」、「ハツリ 電動工具」、「チゼル」などの商品も取り扱っております。
油圧チッパー94×428青6.6kg 丸善工業ランキング1位
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
1個
219,800税込241,780
翌々日出荷

立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタ
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
1個
13,980税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)ランキング3位
高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様
お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷

ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)ランキング4位
高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様
お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
1台
39,980税込43,978
5日以内出荷

万能ハツリ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング5位
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。 薄い板の切断作業。 古いペンキはがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)20×270質量(g)200
1本
1,498税込1,648
当日出荷


BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 ブルポイント
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
1本
1,298税込1,428
4日以内出荷

Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用ランマ
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
用途水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに。 U字溝の敷設の下固めに。 水道配管溝の地固めに。 その他あらゆる、土砂敷石、土等の固め作業に。
1個
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
709税込780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

理研化学防災面 350-AV
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です(MP型用)。上部にバイザー付なので、顔面とレンズ部分との隙間が無く、ホコリや粉塵などの飛来物が入りにくくなっています。
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合(ヘルメット):MP型型式球面型寸法(mm)245×310×(元板2)質量(g)185レンズ色クリア
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハツリー
軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などにRoHS指令(10物質対応)対応
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980税込46,178
当日出荷

理研化学防災面 350-MX
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。 あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からミゾ付型まで)(一部不可)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)アクリル適合(ヘルメット)MP型からミゾ付型まで型式円筒型寸法(mm)H215×W250×2質量(g)216レンズ色クリア
1個
3,298税込3,628
当日出荷

鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
適合D19~D29
1箱(300本)
45,980税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
1本
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)