- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- ハトメ15mmのおすすめ人気ランキング
ハトメ15mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新205件の「ハトメ15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート 穴金具」、「ブルーシート穴開け」、「12mm 穴あけ パンチ」などの商品も取り扱っております。
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780材質●本体:ポリプロピレン(PP)摘要パンチ本体質量(g)16
1個
¥569税込¥626
当日出荷
1セット(10組)
¥965税込¥1,062
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック
¥399税込¥439
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
SK11真鍮製両面ハトメ
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。材質真鍮適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)約16最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック(10組)
¥599税込¥659
当日出荷
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
¥569税込¥626
当日出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2材質スチール、補助板:ポロプロピレン高さ(mm)60縦(mm)35横(mm)55適合厚さ(mm)4
1個
¥479税込¥527
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100税込¥2,310
当日出荷
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂質量(g)約20タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
¥679税込¥747
当日出荷
TAKAGI(高儀)ハトメプライヤーセット
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に本体スチール材質(ハトメ)スチール(真鍮メッキ)
YAMAZEN(山善)日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47質量(g)20材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス耐荷重(kg)3/組取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
仕様スチール製の平らな所に取り付け可能トラスコ品番440-7709質量(g)71
1セット(2個)
¥1,090税込¥1,199
当日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷








![15mm [ステンレス製]両面ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03503211-141210-02.jpg)









![[ステンレス製] ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03503297-180823-02.jpg)